Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrosette V2A 105x15 für Rundrohr 48,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckrosette V2A 105x15 für Rundrohr 48,3 mm
Abdeckrosette V2A 105x15 für Rundrohr 48,3 mm
Abdeckrosette V2A 105x15 für Rundrohr 48,3 mm
Artikel-Nr.:
     9687-11.2452.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2452.4
EAN/GTIN:
     4251412933127
Suchbegriffe:
Handlauf-Abdeckrosette
Rosette 105x15 mm V2A mit Bohrung Ø 49 mm für Rundrohr Ø 48,3 mm



Material: Edelstahl V2A (AISI 304, 1.3401) - Korn 240 geschliffen

Materialstärke: 1,0 mm

Durchmesser: 105 mm

Bohrung: Ø 49 mm

Höhe: 15 mm

Gewicht: 0,09 kg

Weitere Suchbegriffe: abdeckrosetten aus edelstahl rosetten aus edelstahl v2a rosetten abdeckung abdeckrosetten für rundrohre v2a edelstahl rosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.