Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrosette | Maße: Ø 76x12 mm | für Rundrohr: Ø 20 mm | V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckrosette | Maße: Ø 76x12 mm | für Rundrohr: Ø 20 mm | V2A
Abdeckrosette | Maße: Ø 76x12 mm | für Rundrohr: Ø 20 mm | V2A
Abdeckrosette | Maße: Ø 76x12 mm | für Rundrohr: Ø 20 mm | V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2500.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2500.4
EAN/GTIN:
     4251412933134
Suchbegriffe:
Handlauf-Abdeckrosette
Abdeckrosette | Maße: Ø 76x12 mm | für Rundrohr: Ø 20 mm | V2A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 - Korn 240 geschliffen

[ Spezifische Details ] Durchmesser: Ø 76 mm Höhe: 12 mm Materialstärke: 1,0 mm Bohrung: Ø 20,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrosette, Abdeckrosette, Geländerbau, Abdeckung, Handlauf, Edelstahl, Handlaufhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.