Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrosette | Maße: Ø 105x25 mm | für Rundrohr: Ø 48,3 mm | V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckrosette | Maße: Ø 105x25 mm | für Rundrohr: Ø 48,3 mm | V2A
Abdeckrosette | Maße: Ø 105x25 mm | für Rundrohr: Ø 48,3 mm | V2A
Abdeckrosette | Maße: Ø 105x25 mm | für Rundrohr: Ø 48,3 mm | V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2506.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2506.4
EAN/GTIN:
     4251412933219
Suchbegriffe:
Handlauf-Abdeckrosette
Abdeckrosette | Maße: Ø 105x25 mm | für Rundrohr: Ø 48,3 mm | V2A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 - Korn 240 geschliffen

[ Spezifische Details ] Durchmesser: Ø 105 mm Höhe: 25 mm Materialstärke: 1,0 mm Bohrung: Ø 49 mm

Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrosette, Abdeckrosette, Geländerbau, Abdeckung, Handlauf, Edelstahl, Handlaufhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.