| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-11.2738.1 Herst.-Nr.: 11.2738.1 EAN/GTIN: 4251412956959 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gabelterminal zur Selbstmontage | Für Seil Ø 5 mm | V4A
[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 316 gefertigt
[ Spezifische Details ] passend für ein Seil mit einem Durchmesser von 6 mm
[ weitere spezifische Details ] Maße Gabelterminal für Ø 5 mm Seil: A: Ø 13 mm B: 15 mm C: 10,5 mm D: 7,9 mm L: 82,15 mm
[ Anwendung ] Seil in den Gabelterminal einführen und befestigen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seil, Edelstahl, edelstahlseil, Wantenspanner, gabel, terminal, wantenspanner edelstahl, stahl, wantenspanner gedreht, augenterminal, terminaledelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |