Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M4 | V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M4 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M4 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M4 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M4 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M4 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M4 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M4 | V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2889.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2889.1
EAN/GTIN:
     4251412957352
Suchbegriffe:
Wantenspanner
wantenspanner
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M4 | V4A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 316 gefertigt

[ Spezifische Details ] Gewinde M4

[ weitere spezifische Details ] Maße Wantenspanner mit Gewinde M4: L: 105 - 130 mm A: 70 mm B: Ø 7,5 mm C: 10 mm D: 7,5 mm E: Ø 4 mm

[ Anwendung ] Wantenspanner an der benötigten Stelle einsetzen und spannen

Weitere Suchbegriffe: Gabel, Gabel / Gabel, Terminal, fenau, Seilhalter, bootszubehör, boot, schiff, segelzubehör, geländerbau, edelstahlseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.