Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss | M4 - M8 | Öse/Öse | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss | M4 - M8 | Öse/Öse | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M4 - M8 | Öse/Öse | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M4 - M8 | Öse/Öse | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M4 - M8 | Öse/Öse | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M4 - M8 | Öse/Öse | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M4 - M8 | Öse/Öse | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M4 - M8 | Öse/Öse | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2896
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm
Spannschloss | M4 - M8 | Öse/Öse | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 316







































Gewinde Länge A B C
M4 84 - 112 mm 56 mm 12,5 mm Ø 8 mm
M5 100 -135 mm 71 mm 13 mm Ø 9 mm
M6 124 - 180 mm 93 mm 18 mm Ø 10 mm
M8 160 - 240 mm 120 mm 21 mm Ø 14 mm
Weitere Suchbegriffe: bootszubehör, stahlseil, edelstahlseil, geländerbau, seilhalter, edelstahlseil zubehör, seil aus edelstahl, duplexklemme, kausche, edelstahl kausche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.