Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandöse | Ø Öse: 4 mm | mit 2 Löchern | V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandöse | Ø Öse: 4 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 4 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 4 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 4 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 4 mm | mit 2 Löchern | V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2941.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2941.1
EAN/GTIN:
     4251412912832
Suchbegriffe:
bootszubehör
stahlseil
edelstahlseil
geländerbau
Wandöse | Ø Öse: 4 mm | mit 2 Löchern | V4A

[ Technischen Details ] aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 322

[ spezifische Details ] Rundeisen: 4 mm Maß A: 32 mm Maß B: 3,5 mm Maß H: 10 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.