Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandöse | Ø Öse: 5 mm | mit 2 Löchern | V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandöse | Ø Öse: 5 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 5 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 5 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 5 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 5 mm | mit 2 Löchern | V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2942.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2942.1
EAN/GTIN:
     4251412912849
Suchbegriffe:
bootszubehör
stahlseil
edelstahlseil
geländerbau
Wandöse | Ø Öse: 5 mm | mit 2 Löchern | V4A

[ Technischen Details ] aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 323

[ spezifische Details ] Rundeisen: 5 mm Maß A: 40 mm Maß B: 4,5 mm Maß H: 12 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.