Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandöse | Ø Öse: 6 mm | mit 2 Löchern | V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandöse | Ø Öse: 6 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 6 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 6 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 6 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 6 mm | mit 2 Löchern | V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2943.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2943.1
EAN/GTIN:
     4251412912856
Suchbegriffe:
bootszubehör
stahlseil
edelstahlseil
geländerbau
Wandöse | Ø Öse: 6 mm | mit 2 Löchern | V4A

[ Technischen Details ] aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 324

[ spezifische Details ] Rundeisen: 6 mm Maß A: 44 mm Maß B: 5,5 mm Maß H: 16 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.