Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandöse | Ø Öse: 8 mm | mit 2 Löchern | V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandöse | Ø Öse: 8 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 8 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 8 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 8 mm | mit 2 Löchern | V4A
Wandöse | Ø Öse: 8 mm | mit 2 Löchern | V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2944.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2944.1
EAN/GTIN:
     4251412912863
Suchbegriffe:
bootszubehör
stahlseil
edelstahlseil
geländerbau
Wandöse | Ø Öse: 8 mm | mit 2 Löchern | V4A

[ Technischen Details ] aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 325

[ spezifische Details ] Rundeisen: 8 mm Maß A: 50 mm Maß B: 5,5 mm Maß H: 16 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.