Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken | Maße: 50x5 mm - 82x8 mm | V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabinerhaken | Maße: 50x5 mm - 82x8 mm | V4A
Karabinerhaken | Maße: 50x5 mm - 82x8 mm | V4A
Karabinerhaken | Maße: 50x5 mm - 82x8 mm | V4A
Karabinerhaken | Maße: 50x5 mm - 82x8 mm | V4A
Karabinerhaken | Maße: 50x5 mm - 82x8 mm | V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2945
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Karabinerhaken | Maße: 50x5 mm - 82x8 mm | V4A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4401/V4A/AISI 316



































Ø A L Bruchkraft
5 mm 8 mm 50 mm 300 kg
6 mm 9 mm 60 mm 370 kg
7 mm 11 mm 70 mm 430 kg
8 mm 12 mm 82 mm 700 kg
Weitere Suchbegriffe: karabiner, bootszubehör, stahlseil, edelstahlseil, geländerbau, seilhalter, edelstahlseil zubehör, seil aus edelstahl, duplexklemme, kausche, edelstahl kausche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.