Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss | M6 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss | M6 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M6 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M6 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M6 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M6 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M6 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M6 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2957.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2957.1
EAN/GTIN:
     4251412912993
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm m6
spannschloss ohne norm
Spannschloss | M6 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 316

[ spezifische Details ] mit Gewinde: M6 Länge (ohne Ösen): 140 mm Länge (komplett): 210 mm A: 112 mm B: 19 mm C: Ø 10 mm

Weitere Suchbegriffe: bootszubehör, stahlseil, edelstahlseil, geländerbau, seilhalter, edelstahlseil zubehör, seil aus edelstahl, duplexklemme, kausche, edelstahl kausche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.