| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-11.2958.1 Herst.-Nr.: 11.2958.1 EAN/GTIN: 4251412913006 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spannschloss | M8 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 316
[ spezifische Details ] mit Gewinde: M8 Länge (ohne Ösen): 160 mm Länge (komplett): 225 mm A: 110 mm B: 23 mm C: Ø 12,5 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bootszubehör, stahlseil, edelstahlseil, geländerbau, seilhalter, edelstahlseil zubehör, seil aus edelstahl, duplexklemme, kausche, edelstahl kausche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |