| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-11.2969.4 Herst.-Nr.: 11.2969.4 EAN/GTIN: 4251412913105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindeterminal mit Außengewinde | Linksgewinde | Für Seil von Ø 8 mm |V2A
[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt
[ Spezifische Details ] passend für ein Seil mit einem Durchmesser von 8 mm zum Selbstverpressen mit Gewinde M8
[ weitere spezifische Details ] Maße Gewindeterminal für Ø 8 mm Seil: A: M8 B: 110 mm C: 45 mm D: 11 mm E: 50 mm
[ Anwendung ] Seil in den Terminal einführen und mit einem geeignetem Werkzeug verpressen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wantenspanner, Metall, Stahl, Edelstahl, lieferbar, online bestellen, bequem, online, seil, edelstahlseil, spannschloss, wantenspanner edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |