Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanker 90° Außenecke für Ø42,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandanker 90° Außenecke für Ø42,4 mm
Wandanker 90° Außenecke für Ø42,4 mm
Wandanker 90° Außenecke für Ø42,4 mm
Wandanker 90° Außenecke für Ø42,4 mm
Wandanker 90° Außenecke für Ø42,4 mm
Artikel-Nr.:
     9687-11.3039.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3039.4
EAN/GTIN:
     4251412933912
Suchbegriffe:
Wandanker aus Edelstahl Wandanker a...
Wandanker V2A für Geländerfosten 90° Außenecke



zur Befestigung für Geländerpfosten Ø 42,4mm

aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen

Durchmesser Platte: 100 x 6 mm

2 VA Spannringe

mit 2 Bohrungen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.