Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen 90° rund, für Rundrohr Ø 26,9x2,0 mm V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbogen 90° rund, für Rundrohr Ø 26,9x2,0 mm V4A
Rohrbogen 90° rund, für Rundrohr Ø 26,9x2,0 mm V4A
Rohrbogen 90° rund, für Rundrohr Ø 26,9x2,0 mm V4A
Rohrbogen 90° rund, für Rundrohr Ø 26,9x2,0 mm V4A
Rohrbogen 90° rund, für Rundrohr Ø 26,9x2,0 mm V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.3602.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3602.1
EAN/GTIN:
     4251412916083
Suchbegriffe:
Rohrbogen
rohrbogen 90° v2a
rohrbogen 90°
edelstahl rohrbögen
Rohrbogen 90° rund, für Rundrohr Ø 26,9x2,0 mm V4A



aus Edelstahl 1.4401/V4A/AISI 316 - Korn 240 geschliffen

zum Stecken und Kleben

für Rundrohr Ø 26,9x2,0 mm

Maß A: 48,6 mm

Weitere Suchbegriffe: edelstahlgeländer, geländer edelstahl, t stück, rohrbogen, wandhalter, steckverbindung, verbinder, edelstahl rohrbogen, geländerbau, rohrbogen edelstahl, endstück, edelstahl wandhalter, gelenkstück, t stück edelstahl, edelstahl verbinder, kreuzstück, edelstahl t stück, wandhalter edelstahl, anschlussbogen, rohrsattel, verbindungshülsen, kreuzstück edelstahl, verbinder edelstahl, edelstahl ecke, edelstahl endstück, eckbogen, edelstahl kreuzstück, edelstahl eckbogen, endstück edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.