Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen 90° rund, für Rundrohr Ø 48,3x2,0 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbogen 90° rund, für Rundrohr Ø 48,3x2,0 mm V2A
Rohrbogen 90° rund, für Rundrohr Ø 48,3x2,0 mm V2A
Rohrbogen 90° rund, für Rundrohr Ø 48,3x2,0 mm V2A
Rohrbogen 90° rund, für Rundrohr Ø 48,3x2,0 mm V2A
Rohrbogen 90° rund, für Rundrohr Ø 48,3x2,0 mm V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.3602.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3602.4
EAN/GTIN:
     4251412914874
Suchbegriffe:
Rohrbogen
rohrbogen 90° v2a
rohrbogen 90°
edelstahl rohrbögen
Rohrbogen 90° rund, für Rundrohr Ø 48,3x2,0 mm V2A



aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 - Korn 240 geschliffen

zum Stecken und Kleben

für Rundrohr Ø 48,3x2,0 mm

Maß A: 74,5 mm

Weitere Suchbegriffe: edelstahlgeländer, geländer edelstahl, t stück, rohrbogen, wandhalter, steckverbindung, verbinder, edelstahl rohrbogen, geländerbau, rohrbogen edelstahl, endstück, edelstahl wandhalter, gelenkstück, t stück edelstahl, edelstahl verbinder, kreuzstück, edelstahl t stück, wandhalter edelstahl, anschlussbogen, rohrsattel, verbindungshülsen, kreuzstück edelstahl, verbinder edelstahl, edelstahl ecke, edelstahl endstück, eckbogen, edelstahl kreuzstück, edelstahl eckbogen, endstück edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.