Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift mit Halteplatte | Anschluss: Ø 42,4 mm | V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift mit Halteplatte | Anschluss: Ø 42,4 mm | V2A
Stift mit Halteplatte | Anschluss: Ø 42,4 mm | V2A
Stift mit Halteplatte | Anschluss: Ø 42,4 mm | V2A
Stift mit Halteplatte | Anschluss: Ø 42,4 mm | V2A
Stift mit Halteplatte | Anschluss: Ø 42,4 mm | V2A
Stift mit Halteplatte | Anschluss: Ø 42,4 mm | V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.3827.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3827.4
EAN/GTIN:
     4251412913570
Suchbegriffe:
handlaufhalter
handlaufhalter edelstahl
kugelring
haltering
Stift mit Halteplatte | Anschluss: Ø 42,4 mm | V2A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304

[ spezifische Details ] Stift: Ø 14 mm mit Außengewinde M8 Halteplatte für Rundrohr Ø 42,4 mm Länge/Höhe Stift ohne Gewinde: 78 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.