Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel | Ø 25 mm | mit 2 x 90° Bohrungen 12,2 mm | V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel | Ø 25 mm | mit 2 x 90° Bohrungen 12,2 mm | V2A
Kugel | Ø 25 mm | mit 2 x 90° Bohrungen 12,2 mm | V2A
Kugel | Ø 25 mm | mit 2 x 90° Bohrungen 12,2 mm | V2A
Kugel | Ø 25 mm | mit 2 x 90° Bohrungen 12,2 mm | V2A
Kugel | Ø 25 mm | mit 2 x 90° Bohrungen 12,2 mm | V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.4050.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.4050.4
EAN/GTIN:
     4251412904936
Suchbegriffe:
Handlauf-Endkugel
Kugel | Ø 25 mm | V2A mit 2 x 90° Bohrungen 12,2 mm |



[ Technische Details ] aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen

[ Spezifische Details ] Sackloch: 12,2 mm Gewicht: 0,04 kg

[ Anwendung ] diverse Einsatzmöglichkeiten

Weitere Suchbegriffe: edelstahlkugeln, edelstahl kugel, kugel edelstahl, dekokugeln edelstahl, edelstahlkugel garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.