Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen leicht gewölbt mit M10 für Ø 48,3x2,6 mm V2A Vollmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfen leicht gewölbt mit M10 für Ø 48,3x2,6 mm V2A Vollmaterial
Stopfen leicht gewölbt mit M10 für Ø 48,3x2,6 mm V2A Vollmaterial
Stopfen leicht gewölbt mit M10 für Ø 48,3x2,6 mm V2A Vollmaterial
Stopfen leicht gewölbt mit M10 für Ø 48,3x2,6 mm V2A Vollmaterial
Stopfen leicht gewölbt mit M10 für Ø 48,3x2,6 mm V2A Vollmaterial
Artikel-Nr.:
     9687-11.5066M10.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.5066M10.4
EAN/GTIN:
     4067727000887
Suchbegriffe:
Geländer-Rohrstopfen
Stopfen leicht gewölbt mit M10 für Ø 48,3x2,6 mm V2A Vollmaterial



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301, Vollmaterial - Korn 240 geschliffen

mit Rändelung zum Einschlagen

mit Innengewinde M10

für Rohraußendurchmesser 48,3 mm mit Wand- bzw. Materialstärke 2,6 mm

Maß A: 7,5 mm

Maß B: 8 mm

Gewicht: 0,15 kg

Weitere Suchbegriffe: stopfen aus vollmaterial va, rohrstopfen edelstahl vollmaterial, rohrabschlussstopfen aus v2a, edelstahlstopfen vollmaterial, endkappen v2a vollmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.