Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen leicht gewölbt V2A gegossen für Ø 42,4x1,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfen leicht gewölbt V2A gegossen für Ø 42,4x1,8 mm
Stopfen leicht gewölbt V2A gegossen für Ø 42,4x1,8 mm
Stopfen leicht gewölbt V2A gegossen für Ø 42,4x1,8 mm
Stopfen leicht gewölbt V2A gegossen für Ø 42,4x1,8 mm
Stopfen leicht gewölbt V2A gegossen für Ø 42,4x1,8 mm
Artikel-Nr.:
     9687-11.5214.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.5214.4
EAN/GTIN:
     4251412938054
Suchbegriffe:
Geländer-Rohrstopfen
Stopfen leicht gewölbt V2A gegossen für Ø 42,4x1,8 mm



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301, gegossen/hohl - Korn 240 geschliffen

mit Rändelung zum Einschlagen

für Rohraußendurchmesser 42,4 mm mit Wand- bzw. Materialstärke 1,8 mm

Maß A: 7 mm

Maß B: 12,5 mm

Gewicht: 0,05 kg

Weitere Suchbegriffe: va, gegossen, hohl, rohrabschlussstopfen aus v2a, edelstahlstopfen, endkappen v2a hohl, kappen, verschlussstopfen, verschluss, leicht gewölbt, zum Einschlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.