Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen flach V2A gegossen mit M8 für Ø 42,4x2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfen flach V2A gegossen mit M8 für Ø 42,4x2,0 mm
Stopfen flach V2A gegossen mit M8 für Ø 42,4x2,0 mm
Stopfen flach V2A gegossen mit M8 für Ø 42,4x2,0 mm
Stopfen flach V2A gegossen mit M8 für Ø 42,4x2,0 mm
Stopfen flach V2A gegossen mit M8 für Ø 42,4x2,0 mm
Artikel-Nr.:
     9687-11.5241.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.5241.4
EAN/GTIN:
     4251412938214
Suchbegriffe:
Geländer-Rohrstopfen
Stopfen flach V2A gegossen mit M8 für Ø 42,4x2,0 mm



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301, gegossen/hohl - Korn 240 geschliffen

mit Rändelung zum Einschlagen

mit Innengewinde M8

für Rohraußendurchmesser 42,4 mm mit Wand- bzw. Materialstärke 2,0 mm

Maß A: 3 mm

Maß B: 12 mm

Gewicht: 0,06 kg

Weitere Suchbegriffe: stopfen kappen gegossen aus edelstahl, gegossene stopfen aus edelstahl, edelstahlstopfen gegossen v2a v4a, gegossene kappen aus v2a v4a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.