| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-11.6001.4 Herst.-Nr.: 11.6001.4 EAN/GTIN: 4251412938931 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stopfen leicht gewölbt V2A Vollmaterial für Ø 26,9x2,0 mm - dünne Ausführung
aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301, Vollmaterial - Korn 240 geschliffen
mit Rändelung zum Einschlagen
für Rohraußendurchmesser 26,9 mm mit Wand- bzw. Materialstärke 2,0 mm
Maß A: 5 mm
Maß B: 5 mm
Gewicht: 0,04 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: stopfen aus vollmaterial va, rohrstopfen edelstahl vollmaterial, rohrabschlussstopfen aus v2a, edelstahlstopfen vollmaterial, endkappen v2a vollmaterial, kappen, verschlussstopfen, verschluss, leicht gewölbt, zum Einschlagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |