| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-11.6035.4 Herst.-Nr.: 11.6035.4 EAN/GTIN: 4251412939112 |
| |
|
| | |
| Stopfen flach V2A Vollmaterial für Ø 33,7x2,0 mm - dünne Ausführung verjüngt
aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301, Vollmaterial - Korn 240 geschliffen
mit Nase zum Einschlagen, unten verjüngt für optimalen Sitz beim Einschlagen
für Rohraußendurchmesser 33,7 mm mit Wand- bzw. Materialstärke 2,0 mm
Maß A: 3 mm
Maß B: 4,5 mm
Gewicht: 0,05 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stopfen aus vollmaterial va, rohrstopfen edelstahl vollmaterial, rohrabschlussstopfen aus v2a, edelstahlstopfen vollmaterial, endkappen v2a vollmaterial, kappen, verschlussstopfen, verschluss, leicht gewölbt, zum Einschlagen |
| | |
| |