Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechhalter Ø 25 mm V2A für Anschluss Ø 48,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechhalter Ø 25 mm V2A für Anschluss Ø 48,3 mm
Blechhalter Ø 25 mm V2A für Anschluss Ø 48,3 mm
Blechhalter Ø 25 mm V2A für Anschluss Ø 48,3 mm
Blechhalter Ø 25 mm V2A für Anschluss Ø 48,3 mm
Blechhalter Ø 25 mm V2A für Anschluss Ø 48,3 mm
Blechhalter Ø 25 mm V2A für Anschluss Ø 48,3 mm
Blechhalter Ø 25 mm V2A für Anschluss Ø 48,3 mm
Artikel-Nr.:
     9687-12.2103.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     12.2103.4
EAN/GTIN:
     4251412940385
Suchbegriffe:
blechhalter blechhalter aus edelsta...
Blechhalter Ø 25 mm V2A für Anschluss Ø 48,3 mm



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen

mit Gewindeschraube M6

für Blech 1,5 - 3 mm

Mindestabstand bis Anfang Blech: 15 mm

Länge Blechhalter bis Anschluss: 40,5 mm

Durchmesser Blechhalter: 25 mm

inkl. Befestigungsmaterial und Gummis

Gewicht: 0,11 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.