| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-12.2150.4 Herst.-Nr.: 12.2150.4 EAN/GTIN: 4251412914218 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stütze mit Halteplatte für Rundrohr Ø 42,4 mm + Stopfen für 33,7x2,0 mm V2A
aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen
mit Stopfen und Stift am Stück
effektive Höhe: 68 mm
Gesamthöhe: 90 mm
für Handlauf: 42,4 mm
mit Stopfen für Rundrohr Ø 33,7 x 2,0 mm zum Einschlagen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: handlaufhalter, handlaufhalter edelstahl, kugelring, haltering, handlaufstütze, edelstahl handlaufträger, halterung handlauf, stütze edelstahl, handlauf kugelring, handlauf komplett set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |