Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze mit Gelenk und Halteplatte für Rundrohr Ø 42,4 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stütze mit Gelenk und Halteplatte für Rundrohr Ø 42,4 mm V2A
Stütze mit Gelenk und Halteplatte für Rundrohr Ø 42,4 mm V2A
Stütze mit Gelenk und Halteplatte für Rundrohr Ø 42,4 mm V2A
Stütze mit Gelenk und Halteplatte für Rundrohr Ø 42,4 mm V2A
Stütze mit Gelenk und Halteplatte für Rundrohr Ø 42,4 mm V2A
Stütze mit Gelenk und Halteplatte für Rundrohr Ø 42,4 mm V2A
Artikel-Nr.:
     9687-12.2156.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     12.2156.4
EAN/GTIN:
     4251412914256
Suchbegriffe:
handlaufhalter
handlaufhalter edelstahl
kugelring
haltering
Stütze mit Gelenk und Halteplatte für Rundrohr Ø 42,4 mm V2A



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301 - Korn 240 geschliffen

mit Stopfen und Stift mit Gelenk am Stück

effektive Höhe: 68 mm

Gesamthöhe: 88 mm

für Handlauf: 42,4 mm

mit Stopfen für Rundrohr Ø 42,4 x 2,0 mm zum Einschlagen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.