| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-171D48 Herst.-Nr.: 171D48 EAN/GTIN: 4251412903236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrverbinder | Gitterhalter einfach | 171D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
[ Technische Details ] Material: Stahl, feuerverzinkt
[ Spezifische Details ] für Ø Rohr: 48,3 mm (1 1/2") Maß a: 25 mm Maß b: 35 mm
[ weitere Spezifische Details ] benötigter Inbus: ArtNr.: 301CDE
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: geländerbau gitterhalter, fenau rohrverbinder, geländerbau, gerüstbau, rohre verbinden, rohrverbinder, rohrverbinder temperguss, rohrverbinder kaufen, temperguss, treppengeländer, temperguss fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |