Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bootsstegrost | Maße: 250x250x20 mm | feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bootsstegrost | Maße: 250x250x20 mm | feuerverzinkt
Bootsstegrost | Maße: 250x250x20 mm | feuerverzinkt
Bootsstegrost | Maße: 250x250x20 mm | feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     9687-22.2525202.7
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     22.2525202.7
EAN/GTIN:
     4067014011367
Suchbegriffe:
bootssteg
bootsstegrost
hausumrandung
gitterrost
Bootsstegrost 250x250 mm 20/2 mm



aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt

mit Flacheisen Einfassung

Länge (Tragstabrichtung): 250 mm

Breite (Füll- bzw. U-Profilrichtung): 250 mm

Rosthöhe: 20 mm

Tragstab (Höhe/Materialstärke): 20/2 mm

Gewicht: 5,35 kg

Punktlast auf Lastwürfel 100 mm² 2,43 kN (243 kg)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.