Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bootsstegrost | Maße: 500x500x25 mm | feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bootsstegrost | Maße: 500x500x25 mm | feuerverzinkt
Bootsstegrost | Maße: 500x500x25 mm | feuerverzinkt
Bootsstegrost | Maße: 500x500x25 mm | feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     9687-22.5050252.7
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     22.5050252.7
EAN/GTIN:
     4067014011398
Suchbegriffe:
bootssteg
bootsstegrost
hausumrandung
gitterrost
Bootsstegrost 500x500 mm 25/2 mm



aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt

mit Flacheisen Einfassung

Länge (Tragstabrichtung): 500 mm

Breite (Füll- bzw. U-Profilrichtung): 500 mm

Rosthöhe: 25 mm

Tragstab (Höhe/Materialstärke): 25/2 mm

Gewicht: 11,36 kg

Punktlast auf Lastwürfel 100 mm² 1,67 kN (167 kg)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.