Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagen-Gitterrost | Maße: 190x1240x30 mm 30/30 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garagen-Gitterrost | Maße: 190x1240x30 mm 30/30 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Garagen-Gitterrost | Maße: 190x1240x30 mm 30/30 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Garagen-Gitterrost | Maße: 190x1240x30 mm 30/30 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Garagen-Gitterrost | Maße: 190x1240x30 mm 30/30 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Garagen-Gitterrost | Maße: 190x1240x30 mm 30/30 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     9687-23.191243030.7
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     23.191243030.7
EAN/GTIN:
     4251412900914
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
fenau gitterrost
Garagen-Gitterrost | Maße: 190x1240x30 mm 30/30 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt



[ Technische Details ] S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt

[ Spezifische Details ] Länge (Tragstabrichtung): 190 mm Achtung: Tragstabenden müssen aufliegen! Breite (Füllstabrichtung): 1240 mm Rosthöhe: 30 mm Tragstab (Höhe/Materialstärke): 30/1,5 mm Maschenweite: 30/30 mm

[ weitere spezifische Details ] mit Einfassung U-Profil Zulässige Radlast: 9,00 kN

[ Hinweis zur Anwendung ] Achtung: Tragstabenden müssen aufliegen!

Weitere Suchbegriffe: gitterrost, gitterroststufen, kellerschachtabdeckung, lichtschachtabdeckung, Abdeckung Lichtschacht, Lichtschachtabdeckung, Gitterroste verzinkt, Gitterroste kaufen, Edelstahl Gitterrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fenau
26.S-KETTE-M.7
ab € 10,05*
Zubehör
Fenau
26.S-KETTE.7
ab € 12,88*
Zubehör
Fenau
26.DKLEMME01.7
ab € 1,75*
Zubehör
Fenau
26.KLEMME01.7
ab € 1,30*
Zubehör
Fenau
26.SCHWALBEN.7
ab € 0,42*
Zubehör
Fenau
23.2012530.7
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.