Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschachtrost Baunormrost | Maße: 590x1190x25 mm 30/10 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtschachtrost Baunormrost | Maße: 590x1190x25 mm 30/10 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Lichtschachtrost Baunormrost | Maße: 590x1190x25 mm 30/10 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Lichtschachtrost Baunormrost | Maße: 590x1190x25 mm 30/10 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Lichtschachtrost Baunormrost | Maße: 590x1190x25 mm 30/10 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Lichtschachtrost Baunormrost | Maße: 590x1190x25 mm 30/10 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     9687-23.591193125.7
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     23.591193125.7
EAN/GTIN:
     4251412901072
Suchbegriffe:
Lichtschachtgitter
Lichtschachtrost Baunormrost | Maße: 590x1190x25 mm 30/10 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt



[ Technische Details ] S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt

[ Spezifische Details ] Länge (Tragstabrichtung): 590 mm Breite (Füllstabrichtung): 1190 mm Rosthöhe: 25 mm Tragstab (Höhe/Materialstärke): 25/1,5 mm Maschenweite: 30/10 mm

[ weitere spezifische Details ] mit Einfassung U-Profil

[ Hinweis zur Anwendung ] Achtung: Tragstabenden müssen aufliegen!

Weitere Suchbegriffe: gitterroststufen, kellerschachtabdeckung, lichtschachtabdeckung, Abdeckung Lichtschacht, Lichtschachtabdeckung, Gitterroste verzinkt, Gitterroste kaufen, Edelstahl Gitterrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fenau
26.S-KETTE-M.7
ab € 10,05*
Zubehör
Fenau
26.S-KETTE3010.7
ab € 13,50*
Zubehör
Fenau
26.DKLEMME02.7
ab € 2,02*
Zubehör
Fenau
26.KLEMME02.7
ab € 1,28*
Zubehör
Fenau
26.OBERTEIL3010.7
ab € 0,47*
Zubehör
Fenau
23.6012025.7
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.