| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-23.59993120.7 Herst.-Nr.: 23.59993120.7 EAN/GTIN: 4251412900907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lichtschachtrost Baunormrost | Maße: 590x990x20 mm 30/10 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
[ Technische Details ] S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
[ Spezifische Details ] Länge (Tragstabrichtung): 590 mm Breite (Füllstabrichtung): 990 mm Rosthöhe: 20 mm Tragstab (Höhe/Materialstärke): 20/1,5 mm Maschenweite: 30/10 mm
[ weitere spezifische Details ] mit Einfassung U-Profil
[ Hinweis zur Anwendung ] Achtung: Tragstabenden müssen aufliegen!
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gitterroststufen, kellerschachtabdeckung, lichtschachtabdeckung, Abdeckung Lichtschacht, Lichtschachtabdeckung, Gitterroste verzinkt, Gitterroste kaufen, Edelstahl Gitterrost |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |