Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfangsstab | Länge: 1200 mm | Material: 25x25 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfangsstab | Länge: 1200 mm | Material: 25x25 mm | Stahl S235JR, roh
Anfangsstab | Länge: 1200 mm | Material: 25x25 mm | Stahl S235JR, roh
Anfangsstab | Länge: 1200 mm | Material: 25x25 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.1003.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1003.8
EAN/GTIN:
     4251412943386
Suchbegriffe:
Zierstab
zierstab
Anfangsstab | Länge: 1200 mm | Material: 25x25 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] mit 1x Würfel außermittig Länge: 1200 mm Stab-Material: 25 x 25 mm
[ weitere Spezifische Details ] Anfangsstab geeignet für Zaunbau, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Anfangsstab in gewünschten Aufbau integrieren und befestigen (verschweißen)

Weitere Suchbegriffe: sichtschutzzaun, maschendrahtzaun, gartenzaun, balkongeländer, gartentor, zaunelemente, metallzaun, schmiedeeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.