Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfangsstab | Länge: 1100 mm | Material: 20x20 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfangsstab | Länge: 1100 mm | Material: 20x20 mm | Stahl S235JR, roh
Anfangsstab | Länge: 1100 mm | Material: 20x20 mm | Stahl S235JR, roh
Anfangsstab | Länge: 1100 mm | Material: 20x20 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.1009.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1009.8
EAN/GTIN:
     4251412943447
Suchbegriffe:
Zierstab
zierstab
Anfangsstab | Länge: 1100 mm | Material: 20x20 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Länge: 1100 mm Stab-Material: 20 x 20 mm Gewicht: 3,50 kg
[ weitere Spezifische Details ] Anfangsstab geeignet für Zaunbau, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Anfangsstab in gewünschten Aufbau integrieren und befestigen (verschweißen)

Weitere Suchbegriffe: sichtschutzzaun, maschendrahtzaun, gartenzaun, balkongeländer, gartentor, zaunelemente, metallzaun, schmiedeeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.