Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfangsstab | Länge: 1100 mm | Material: 20x20 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfangsstab | Länge: 1100 mm | Material: 20x20 mm | Stahl S235JR, roh
Anfangsstab | Länge: 1100 mm | Material: 20x20 mm | Stahl S235JR, roh
Anfangsstab | Länge: 1100 mm | Material: 20x20 mm | Stahl S235JR, roh
Anfangsstab | Länge: 1100 mm | Material: 20x20 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.1019.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1019.8
EAN/GTIN:
     4251412943539
Suchbegriffe:
Zierstab
zierstab
Anfangsstab | Länge: 1100 mm | Material: 20x20 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] mit 1x Zirbel mittig Länge: 1100 mm Stab-Material: 20 x 20 mm
[ weitere Spezifische Details ] Anfangsstab geeignet für Zaunbau, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Anfangsstab in gewünschten Aufbau integrieren und befestigen (verschweißen)

Weitere Suchbegriffe: sichtschutzzaun, maschendrahtzaun, gartenzaun, balkongeländer, gartentor, zaunelemente, metallzaun, schmiedeeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.