Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfangsstab | Länge: 970 mm | Material: Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfangsstab | Länge: 970 mm | Material: Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh
Anfangsstab | Länge: 970 mm | Material: Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh
Anfangsstab | Länge: 970 mm | Material: Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.1024.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1024.8
EAN/GTIN:
     4251412943584
Suchbegriffe:
Zierstab
zierstab
Anfangsstab | Länge: 970 mm | Material: Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Drachenpfosten Länge: 970 mm Stab-Material: rund 30 mm
[ weitere Spezifische Details ] Anfangsstab geeignet für Zaunbau, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Anfangsstab in gewünschten Aufbau integrieren und befestigen (verschweißen)

Weitere Suchbegriffe: sichtschutzzaun, maschendrahtzaun, gartenzaun, balkongeländer, gartentor, zaunelemente, metallzaun, schmiedeeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,11*
€ 492,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,89*
€ 480,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,67*
€ 473,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,87*
€ 460,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,16*
€ 404,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.