Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfangsstab | Pfosten | Länge: 1200 mm | Material: Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfangsstab | Pfosten | Länge: 1200 mm | Material: Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh
Anfangsstab | Pfosten | Länge: 1200 mm | Material: Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh
Anfangsstab | Pfosten | Länge: 1200 mm | Material: Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.1027.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1027.8
EAN/GTIN:
     4251412943614
Suchbegriffe:
Zierstab
zierstab
Geländerpfosten | Länge: 1200 mm | Material: Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Geländerpfosten zum Bau von Geländern, unverzinkt und schweißbar
[ weitere Spezifische Details ] Pfosten aus Material Ø 30 mm Länge 1200 mm 3 x gelocht oberes Loch: Ø 30 mm mittleres Loch: Ø 25 mm unteres Loch: Ø 25 mm Lochabstand beträgt: 320 mm
[ Anwendung ] Geländerpfosten in Geländeraufbau einarbeiten und befestigen

Weitere Suchbegriffe: geländer, geländerpfosten, pfosten, Zaun, Zaunbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.