Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl S235JR, roh
Zwischenstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl S235JR, roh
Zwischenstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.1042.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1042.8
EAN/GTIN:
     4251412943744
Suchbegriffe:
sichtschutzzaun
maschendrahtzaun
gartenzaun
balkongeländer
Zwischenstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Stab-Material: 12 x 12 mm - gehämmert 2x gedreht außermittig
[ weitere Spezifische Details ] Zwischenstab zum Bau von Zäunen, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Zwischenstab an gewünschter Stelle anbringen und befestigen (verschweißen)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.