Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl (Roh) S235JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl (Roh) S235JR
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl (Roh) S235JR
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl (Roh) S235JR
Artikel-Nr.:
     9687-30.1055.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1055.8
EAN/GTIN:
     4251412943874
Suchbegriffe:
Zierstab
zierstab
Zwischenstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl (Roh) S235JR

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Stab-Material: 12x12 mm gehämmert
[ weitere Spezifische Details ] Zwischenstab zum Bau von Zäunen, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Zwischenstab an gewünschter Stelle anbringen und befestigen (verschweißen)

Weitere Suchbegriffe: sichtschutzzaun, maschendrahtzaun, gartenzaun, balkongeländer, gartentor, zaunelemente, metallzaun, schmiedeeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.