Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl (Roh) S235JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl (Roh) S235JR
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl (Roh) S235JR
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl (Roh) S235JR
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl (Roh) S235JR
Artikel-Nr.:
     9687-30.1070.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1070.8
EAN/GTIN:
     4251412943973
Suchbegriffe:
Zierstab
zierstab
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 12x12 mm | gehämmert | Stahl (Roh) S235JR

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Zierstab geeignet für z.B. Fenster u. Torbau, schweißbar und unverzinkt
[ weitere Spezifische Details ] Stab-Material: 12x12 mm - gehämmert 1x Ornament außermittig
[ Anwendung ] Zierstab an gewünschter Stelle anbringen und befestigen

Weitere Suchbegriffe: zierstäbe, gartentor, zaunelemente, treppengeländer, metallzaun, gartenzaun metall, schiebetor, schmiedeeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.