Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 15x15 mm gehämmert | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 15x15 mm gehämmert | Stahl S235JR, roh
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 15x15 mm gehämmert | Stahl S235JR, roh
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 15x15 mm gehämmert | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.1116.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1116.8
EAN/GTIN:
     4251412944222
Suchbegriffe:
Zierstab
zierstab
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 13x13 mm gehämmert | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Zierstab/Knubbelstab für den Zaun und Geländerbau, schweißbar, roh
[ weitere Spezifische Details ] Stab-Material: 13x13 mm - gehämmert 1x Würfel außermittig
[ Anwendung ] Zierstab/Knubbelstab an gewünschter Stelle einsetzen und befestigen

Weitere Suchbegriffe: zaunbau, geländer, geländerbau, schmiedeeisen shop, balustrade, füllung, zaun, sichtschutzzaun, metallzaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.