Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierstab | Länge: 1000 mm | Material: Ø14 mm glatt | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierstab | Länge: 1000 mm | Material: Ø14 mm glatt | Stahl S235JR, roh
Zierstab | Länge: 1000 mm | Material: Ø14 mm glatt | Stahl S235JR, roh
Zierstab | Länge: 1000 mm | Material: Ø14 mm glatt | Stahl S235JR, roh
Zierstab | Länge: 1000 mm | Material: Ø14 mm glatt | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.1138.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1138.8
EAN/GTIN:
     4251412944444
Suchbegriffe:
Zierstab
zierstab
Zierstab | Länge: 1000 mm | Material: Ø14 mm glatt | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Zierstab/Knubbelstab für den Zaun und Geländerbau, schweißbar, roh
[ weitere Spezifische Details ] Stab-Material: 14 mm - glatt 2x Kugel außermittig
[ Anwendung ] Zierstab/Knubbelstab an gewünschter Stelle einsetzen und befestigen

Weitere Suchbegriffe: zaunbau, geländer, geländerbau, schmiedeeisen shop, balustrade, füllung, zaun, sichtschutzzaun, metallzaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.