Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 16x8 mm gerillt | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 16x8 mm gerillt | Stahl S235JR, roh
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 16x8 mm gerillt | Stahl S235JR, roh
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 16x8 mm gerillt | Stahl S235JR, roh
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 16x8 mm gerillt | Stahl S235JR, roh
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 16x8 mm gerillt | Stahl S235JR, roh
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 16x8 mm gerillt | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.1156.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1156.8
EAN/GTIN:
     4251412944543
Suchbegriffe:
Zierstab
zierstab
Zierstab | Länge: 900 mm | Material: 16x8 mm gerillt | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Zierstab/Knubbelstab für den Zaun und Geländerbau, schweißbar, roh
[ weitere Spezifische Details ] Stab-Material: 16x8 mm - gerillt
[ Anwendung ] Zierstab/Knubbelstab an gewünschter Stelle einsetzen und befestigen

Weitere Suchbegriffe: zaunbau, geländer, geländerbau, schmiedeeisen shop, balustrade, füllung, zaun, sichtschutzzaun, metallzaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.