Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauchstab | Länge: 1000 mm | Material: 20x12 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauchstab | Länge: 1000 mm | Material: 20x12 mm | Stahl S235JR, roh
Bauchstab | Länge: 1000 mm | Material: 20x12 mm | Stahl S235JR, roh
Bauchstab | Länge: 1000 mm | Material: 20x12 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.1178.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1178.8
EAN/GTIN:
     4251412944734
Suchbegriffe:
zierstab
zaunbau
geländer
geländerbau
Bauchstab | Länge: 1000 mm | Material: 20x12 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Bauchstab für Geländerbau, schweißbar, roh
[ weitere Spezifische Details ] Stab-Material: 20x12 mm gehämmert 1x Ring unten
[ Anwendung ] Bauchstab in Geländeraufbau einsetzen und befestigen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.