Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierstab | 900 mm | Material: 12 mm glatt | Stahl (Roh) S235JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierstab | 900 mm | Material: 12 mm glatt | Stahl (Roh) S235JR
Zierstab | 900 mm | Material: 12 mm glatt | Stahl (Roh) S235JR
Zierstab | 900 mm | Material: 12 mm glatt | Stahl (Roh) S235JR
Artikel-Nr.:
     9687-30.1210.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1210.8
EAN/GTIN:
     4251412944901
Suchbegriffe:
Zierstab
zierstab
Vario-Zierstab | 900 mm | Material: 12 mm glatt | Stahl (Roh) S235JR

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Vario-Zierstab für Geländerbau, schweißbar, roh
[ weitere Spezifische Details ] Stab-Material: 12 mm - glatt
[ Anwendung ] Vario-Zierstab in Geländeraufbau implementieren und befestigen

Weitere Suchbegriffe: zaunbau, geländer, geländerbau, schmiedeeisen shop, balustrade, füllung, zaun, sichtschutzzaun, metallzaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.