Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunstab | Länge: 1000 mm | Material Ø 12 mm + Kugel Ø 25 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunstab | Länge: 1000 mm | Material Ø 12 mm + Kugel Ø 25 mm | Stahl S235JR, roh
Zaunstab | Länge: 1000 mm | Material Ø 12 mm + Kugel Ø 25 mm | Stahl S235JR, roh
Zaunstab | Länge: 1000 mm | Material Ø 12 mm + Kugel Ø 25 mm | Stahl S235JR, roh
Zaunstab | Länge: 1000 mm | Material Ø 12 mm + Kugel Ø 25 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.1221.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1221.8
EAN/GTIN:
     4251412928529
Suchbegriffe:
Handlauf-Endkugel
Zaunstab | Länge: 1000 mm | Material Ø 12 mm + Kugel Ø 25 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Zaunstab, schweißbar
[ weitere Spezifische Details ] Länge: 1000 mm Stabmaterial: Ø 12 mm Kugel: Ø 25 mm (angeschmiedet)
[ Anwendung ] Zaunstab in Aufbau einsetzten und befestigen

Weitere Suchbegriffe: zaunstab, zaunbau, geländer, geländerbau, schmiedeeisen shop, balustrade, füllung, zaun, sichtschutzzaun, metallzaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.