Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunstab | Länge: 1035 mm | Material Ø 12 mm + Scheibe Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunstab | Länge: 1035 mm | Material Ø 12 mm + Scheibe Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh
Zaunstab | Länge: 1035 mm | Material Ø 12 mm + Scheibe Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh
Zaunstab | Länge: 1035 mm | Material Ø 12 mm + Scheibe Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.1275.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1275.8
EAN/GTIN:
     4251412928826
Suchbegriffe:
zaunstab
zaunbau
geländer
geländerbau
Zaunstab | Länge: 1035 mm | Material Ø 12 mm + Scheibe Ø 30 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Zaunstab, schweißbar
[ weitere Spezifische Details ] Scheibe: Ø 30 mm Länge: 1035 mm Stabmaterial: Ø 12 mm
[ Anwendung ] Zaunstab in Aufbau einsetzten und befestigen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.