Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunstab | Länge: 1050 mm | Material Ø 12 mm + Scheibe | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunstab | Länge: 1050 mm | Material Ø 12 mm + Scheibe | Stahl S235JR, roh
Zaunstab | Länge: 1050 mm | Material Ø 12 mm + Scheibe | Stahl S235JR, roh
Zaunstab | Länge: 1050 mm | Material Ø 12 mm + Scheibe | Stahl S235JR, roh
Zaunstab | Länge: 1050 mm | Material Ø 12 mm + Scheibe | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.1280.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1280.8
EAN/GTIN:
     4251412928857
Suchbegriffe:
zaunstab
zaunbau
geländer
geländerbau
Zaunstab | Länge: 1050 mm | Material Ø 12 mm + Scheibe | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Zaunstab, schweißbar
[ weitere Spezifische Details ] Länge: 1050 mm Stabmaterial: Ø 12 mm
[ Anwendung ] Zaunstab in Aufbau einsetzten und befestigen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.