| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-30.1744.8 Herst.-Nr.: 30.1744.8 EAN/GTIN: 4251412946318 |
| |
|
| | |
| Leichtbarock | rechts | Maße: 110x190 mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] Material: 12 x 5 mm Breite: 110 mm Höhe: 190 mm Blätter beidseitig geprägt [ weitere Spezifische Details ] Leichtbarockzierteil, unverzinkt, verschweißbar für z.B. Fenstergitter o. Tore [ Anwendung ] Leichtbarockzierteil an gewünschter Stelle anbringen und anschweißen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zaunelemente, treppengeländer, vintage möbel, geländer, metallzaun, fenstergitter, schiebetor, gartenzaun metall, zaun kaufen, schnörkel, zaun metall |
| | |
| |